MNC 295-148 A32-165-07-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3260183
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260183
EAN/GTIN 7291075307641
Číslo výrobcu 3260183
Číslo L L24040 153

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 29,5 mm, celková délka (OAL) 243,2 mm, efektivní délka (LU) 150,69 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 29.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGX 070305-W
  • Celková délka (OAL) 243.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 183.21 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 150.69 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "COMBICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka