{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 28 mm | |
Úžitková dĺžka B | 35 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 12 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 23 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 120 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320900 2 | |
EAN/GTIN | 2050001716873 | |
Číslo výrobcu | 2WPL30 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot presné prevedenie Vrcholový uhol 60°/30°, Morse kužeľ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
428,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
184,62 €
154,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
231,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
277,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
221,45 €
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
176,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 120 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ puzdra D | 28 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse kužeľ | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Úžitková dĺžka B | 35 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |