{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
Bývanie⌀ D. | 45 mm | |
Užitočná dĺžka B. | 65 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 14 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 30° A. | 40 mm | |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,003 mm | |
Pre hmotnosť obrobku | 560 kg | |
Typ výrobku | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320900 4 | |
EAN/GTIN | 2050001716897 | |
Číslo výrobcu | 4WPL30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot presné prevedenie Vrcholový uhol 60°/30°, Morse kužeľ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
681,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
972,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
944,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 336,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 277,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre hmotnosť obrobku | 560 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 400 kg | 600 kg |
Bývanie⌀ D. | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitočná dĺžka B. | 65 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 14 mm | 8 mm | 28 mm | ||
Typ výrobku | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |