Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 116,18 mm, efektivní délka (LU) 53 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 21 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 17.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 17.3 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 175
- Celková délka (OAL) 116.18 mm
- Délka špicky britu(PL) 3.18 mm
- Délka upínace (LPR) 66.2 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 50 mm
- Použitelná délka (LU) 53 mm