Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 20

Č. pol.: 319823 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Upínač VX3
Dĺžka výčnelku Rozmer A 58 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319823 20
EAN/GTIN 2050001743664
Číslo výrobcu 27.VX320WNL58

Popis

Prevedenie:

VX − Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

Výhoda:

  • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
  • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
  • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

Poznámka:

Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.
Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3  20

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 20

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
321,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
73,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
163,17 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
373,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
274,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
380,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
70,95 €
Upínač VX3 SK 40, ultrakrátka HSK-A 100 krátky SK 40, krátka SK 50, krátka BT 30 A = 100
Dĺžka výčnelku Rozmer A 58 mm 40 mm 100 mm 63 mm 63 mm 100 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm 50 mm 32 mm 53,5 mm 49,5 mm 50,6 mm
Tvar AD A ADB ADB AD
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ upnutia D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo Povrchové skľučovadlo Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Povrchové skľučovadlo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka