{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | SK 40, ultrakrátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 300410 20 | |
EAN/GTIN | 4045197284358 | |
Číslo výrobcu | 300410 20 |