{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 30 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302591 20 | |
EAN/GTIN | 4067263983965 | |
Číslo výrobcu | 302591 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač Typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, BT 30 A = 100, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
70,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
73,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
163,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
373,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
274,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
380,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 30 A = 100 | SK 40, ultrakrátka | HSK-A 100 krátky | SK 40, krátka | SK 50, krátka | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Tvar | AD | AD | A | ADB | ADB | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |