Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 16

Č. pol.: 319823 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 16 mm
    Upínač VX3
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 28 mm
    Vonkajší ⌀ D 48 mm
    Druh produktu Upínacie skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319823 16
    EAN/GTIN 2050001743688
    Číslo výrobcu 27.VX316WNL28

    Popis

    Prevedenie:

    VX − Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

    Výhoda:

    • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
    • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
    • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

    Poznámka:

    Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.
    Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka