{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | E | |
maximálny výkon pohonu pre sústruh | 5 kW | |
maximálna šírka saní SB | 120 mm | |
maximálna výška sústružníckeho noža h | 25 mm | |
⌀ otvoru hlavy | 20 mm | |
⌀ otvoru centrovacej platne | 10 mm | |
Šírka | 137 mm | |
Výška | 66 mm | |
maximálne vykladanie A | 69 mm | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 318000 E | |
EAN/GTIN | 2050002064584 | |
Číslo výrobcu | 105595 / CM-SRK-030 |