{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | A | |
maximálny výkon pohonu pre sústruh | 1,472 kW | |
maximálna šírka saní SB | 100 mm | |
maximálna výška sústružníckeho noža h | 20 mm | |
⌀ otvoru hlavy | 20 mm | |
⌀ otvoru centrovacej platne | 10 mm | |
Šírka | 100 mm | |
Výška | 54 mm | |
maximálne vykladanie A | 48 mm | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 318000 A | |
EAN/GTIN | 4045197315694 | |
Číslo výrobcu | K 11 |