Rýchlovýmenný nožový držiak B

Č. pol.: 318000 B
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ B
maximálny výkon pohonu pre sústruh 5,888 kW
maximálna šírka saní SB 150 mm
maximálna výška sústružníckeho noža h 32 mm
⌀ otvoru hlavy 32 mm
⌀ otvoru centrovacej platne 16 mm
Šírka 150 mm
Výška 75 mm
maximálne vykladanie A 71 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318000 B
EAN/GTIN 4045197315700
Číslo výrobcu K 22

Popis

Použitie:

Hlavu oceľového držiaka s čelne brúsenou základnou plochou položte a pripevnite na čo najrovnejšiu podperu. Na to musí byť najprv zodpovedajúco vnútorne vysústružený otvor strediacej podložky. Na vyrovnanie sa použije pevne upnutý držiak na vyvrtávacie tyče a vyvrtávacia tyč, ktoré sú vyrovnané šikmo k lícnej doske. Následne nastavte ručičku na nulový bod krycieho kotúča a pevne utiahnite upínaciu skrutku. Pre presné sústruženie alebo ťažké hrubovacie rezy je výhodné zaistiť pero 2 kolíkmi. Otvory sú k dispozícii.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 páky excentra pre č. 318000, 1 upínacieho kľúča pre č. 318100; 318200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.