Rýchlovýmenný nožový držiak E25/100

Č. pol.: 318100 E25/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ E25/100
    vhodné pre č. 318000 E
    Výška upínača nástrojov 25 mm
    Dĺžka 100 mm
    Hrúbka podpery na nástroje W 12 mm
    Druh produktu Oceľový držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 318100 E25/100
    EAN/GTIN 2050002067509
    Číslo výrobcu 113835 / CM-SMD-346

    Popis

    Prevedenie:

    S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

    Poznámka:

    Pri objednávke náhradných dielov č. 318110318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej oceľovej hlavy držiaka A, B, C alebo E.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka