Rýchlovýmenný nožový držiak C32/170

Č. pol.: 318100 C32/170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ C32/170
vhodné pre č. 318000 C
Výška upínača nástrojov 32 mm
Dĺžka 170 mm
Hrúbka podpery na nástroje W 17 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318100 C32/170
EAN/GTIN 4045197315823
Číslo výrobcu D 33/32/170

Popis

Prevedenie:

S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

Poznámka:

Pri objednávke náhradných dielov č. 318110318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej oceľovej hlavy držiaka A, B, C alebo E.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka