Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 350mm

Č. pol.: 314400 350
Nastavte cenu 3 ks (82,06 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre typ obloženia 350 mm
Dĺžka L 137 mm
Výška H 63 mm
Šírka drážky D. 12,72 mm
Vzdialenosť otvorov b 76,2 mm
Dĺžka lišty A. 19,02 mm
Vhodné aj pre typ obloženia 400 mm
Zodpovedá farebnému kódu Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Typ výrobku Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 314400 350
EAN/GTIN 4019208034577
Číslo výrobcu 107639

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná dosadacia plocha, nebrunovaná.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka