{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Dĺžka L | 65 mm | |
Šírka drážky D +0,01 | 12,68 mm | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 7,94 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Závit | M8 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314000 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034119 | |
Číslo výrobcu | 107503 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
pre typ skľučovadla | 160 mm | 160 mm |
Závit | M8 | M10 |
Dĺžka L | 65 mm | 65 mm |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Šírka drážky D +0,01 | 12,68 mm | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |