{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 75 mm | |
Šírka B | 36 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 19 mm | |
Šírka drážky D | 17 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313405 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193410 | |
Číslo výrobcu | 313405 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov a | 12 mm | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov b | 19 mm | 22 mm |
Šírka B | 36 mm | 35 mm |
pre typ skľučovadla | 200 mm | 200 mm |
pre závity DIN 912 | M12 | M12 |
Výška H | 53 mm | 40 mm |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |