{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 95 mm | |
Šírka B | 45 mm | |
Výška H | 54 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 25 mm | |
Šírka drážky D | 21 mm | |
pre závity DIN 912 | M16 | |
vhodné aj pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313405 250 | |
EAN/GTIN | 4062406699185 | |
Číslo výrobcu | 313405 250 |