{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 50 mm | |
Výška H | 80 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 20 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 31 mm | |
Šírka drážky D | 25,5 mm | |
pre závity DIN 912 | M20 | |
vhodné aj pre typ skľučovadla | 500/630 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313405 400 | |
EAN/GTIN | 4019208193434 | |
Číslo výrobcu | 313405 400 |