{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 98 mm | |
Šírka B | 35 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Vzdialenosť otvorov a | 15 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 22 mm | |
Šírka drážky D | 17 mm | |
pre závity DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 313475 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193496 | |
Číslo výrobcu | 313475 200 |