Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna 160

Č. pol.: 313475 160
Nastavte cenu 3 ks (22,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre typ skľučovadla 160 mm
    Dĺžka L 78 mm
    Šírka B 35 mm
    Výška H 40 mm
    Vzdialenosť otvorov a 15 mm
    Vzdialenosť otvorov b 22 mm
    Šírka drážky D 17 mm
    pre závity DIN 912 M12
    Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 313475 160
    EAN/GTIN 4019208193489
    Číslo výrobcu 313475 160

    Popis

    Prevedenie:

    Upínacie čeľuste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.
    Zošikmené pre malé upínacie ⌀.
    Jemne frézovaná drážka a ozubenie, nebrunované.

    Materiál:

    Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

    Vhodné pro:

    Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

    Zvláštní příslušenství:

    Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

    Poznámka:

    • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
    • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka