{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313300 250 | |
EAN/GTIN | 4019208023700 | |
Číslo výrobcu | 094010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
538 kus/y s okamžitým dodaním
61,39 €
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | |
Šírka B. | 30 mm | |
Pre typ obloženia | 250 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka drážky D. | 12 mm | |
Dĺžka lišty A. | 20 mm | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |