{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 105 mm | |
Šírka B | 22 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Šírka drážky D | 10 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | |
Dĺžka priehradky A | 20 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313300 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023694 | |
Číslo výrobcu | 094009 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 22 mm | 22 mm |
pre typ skľučovadla | 200 mm | 200 mm |
Dĺžka L | 105 mm | 105 mm |
Šírka drážky D | 10 mm | 10 mm |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami |
Dĺžka priehradky A | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |