{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313300 315 | |
EAN/GTIN | 4045197152206 | |
Číslo výrobcu | 094011 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
88,58 €
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 54 mm | |
Šírka B. | 35 mm | |
Pre typ obloženia | 315 mm | |
Šírka drážky D. | 12 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami |
Dĺžka lišty A. | 26 mm | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |