Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 250

Č. pol.: 313315 250
(20,46 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 30 mm
Výška H 50 mm
Šírka drážky D 12 mm
Vzdialenosť otvorov b 40 mm
Dĺžka priehradky A 20 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313315 250
EAN/GTIN 4062406699130
Číslo výrobcu 313315 250

Popis

Prevedenie:

Neodstupňované, na vysústruženie jednotlivých ⌀ upínania. Frézovaná dosadacia plocha, nebrunovaná.

Použitie:

Keďže čeľuste je možné v priebehu niekoľkých sekúnd vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer, je rozumné, aby bolo na stroji pripravených niekoľko čeľusťových jednotiek. Výsledkom je minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky pozostávajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s neskrátenými mäkkými hornými čeľusťami, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný účinok je nevyhnutný nielen pre NC stroje, ale aj pre každý sústruh.
Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste. Na upínanie nepravidelne tvarovaných alebo už opracovaných obrobkov, ktoré sa nesmú poškodiť. Čeľuste sú opracované podľa tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Poznámka:

Veľ. 400 je vhodná i pre veľkosť skľučovadla 500.
Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka