{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B | 30 mm | |
Výška H | 50,5 mm | |
Šírka drážky D | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | |
Dĺžka priehradky A | 20 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313220 250 | |
EAN/GTIN | 2050002054431 | |
Číslo výrobcu | 0153102 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 40 mm | 40 mm |
pre typ skľučovadla | 250 mm | 250 mm |
Dĺžka L | 125 mm | 125 mm |
Šírka drážky D | 12 mm | 12 mm |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami |
Dĺžka priehradky A | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |