{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 400 mm | |
Dĺžka L | 180 mm | |
Šírka B | 50 mm | |
Výška H | 73 mm | |
Šírka drážky D | 18 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 60 mm | |
Dĺžka priehradky A | 30 mm | |
vhodné aj pre typ skľučovadla | 500 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313220 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929136 | |
Číslo výrobcu | 0153104 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 60 mm | 60 mm |
Šírka B | 50 mm | 50 mm |
Dĺžka L | 180 mm | 180 mm |
Šírka drážky D | 18 mm | 18 mm |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami |
Dĺžka priehradky A | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |