{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 145 mm | |
Šírka B | 35 mm | |
Výška H | 54 mm | |
Šírka drážky D | 12 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 54 mm | |
Dĺžka priehradky A | 26 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313220 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929129 | |
Číslo výrobcu | 0153103 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 54 mm | 54 mm |
pre typ skľučovadla | 315 mm | 315 mm |
Dĺžka L | 145 mm | 145 mm |
Šírka drážky D | 12 mm | 12 mm |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami |
Dĺžka priehradky A | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |