• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110890
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110890
EAN/GTIN 7291075308655
Číslo výrobcu 3110890
Číslo L L23980 1849

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,417″, Cutting Diameter (DC) 12-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2,52″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.417″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 2.52″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED P290 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka