P290 ACK1.5-3-2.1-W125-18 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3106250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106250
    EAN/GTIN 7291075317404
    Číslo výrobcu 3106250
    Číslo L L23980 2543

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 9-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 2,1″, Flute Count (NOF) 3, OAL) 5,31″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.1″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Celková délka (OAL): 5.31″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka