P290 ACKT 1806PDR-FWR IC830 Jednostranné břitové destičky se 2 segmentovými hlavními břity.

Č. pol.: 5668019
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5668019
    EAN/GTIN 7291075308297
    Číslo výrobcu 5668019
    Číslo L L23910 147

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18 mm, délka břitové destičky (INSL) 20,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 10,7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 18 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 20.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Šírka vložky (W1) 10.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka