P290 FPW D080-08-27-18 Čelní fréza 90° pro břitové destičky s délkou břitu 12 a 18 mm

Č. pol.: 3110769
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110769
EAN/GTIN 7291075308914
Číslo výrobcu 3110769
Číslo L L23980 641

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka