SOF45 D5.0-08-1.50-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3107316
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107316
EAN/GTIN 7291075360554
Číslo výrobcu 3107316
Číslo L L23980 2128

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5,67″, Počet řezných položek (CICT) 8, Průměr náboje (DHUB) 3-1/4″, Celková délka (OAL) 2,44″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5.67″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5.67″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 0706
  • Celková délka (OAL): 2.44″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka