SOF45WG D250-14-60-R26 Čelní45° frézy pro čtvercové nebo osmihranné, oboustranné destičky s 8 nebo 16 břity pro těžké obrábění.

Č. pol.: 3107124
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107124
EAN/GTIN 7291075379846
Číslo výrobcu 3107124
Číslo L L23980 153

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr břitu (DC/DCX) 268,8 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 180 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 254.1 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 268.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 268.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 180 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka