SOF45 D8.0-10-2.50-R26 Čelní 45° frézy nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16 pro těžké obrábění

Č. pol.: 3106622
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106622
EAN/GTIN 7291075317084
Číslo výrobcu 3106622
Číslo L L23980 1857

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 8,96″, počet řezných položek (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 5,32″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 8.16″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 8.96″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 8.96″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.433″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5.32″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.