SOF45WG D160-10-40-R26 Čelní45° frézy pro čtvercové nebo osmihranné, oboustranné destičky s 8 nebo 16 břity pro těžké obrábění.

Č. pol.: 3107120
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107120
EAN/GTIN 7291075379815
Číslo výrobcu 3107120
Číslo L L23980 137

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 178,8 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 164.1 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 178.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 178.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky