Popis:
Čelní a rohové frézy s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 134,4 mm, počet destiček (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 63 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace B
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 125 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 134.4 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 134.4 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 9
- Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
- Celková délka (OAL) 63 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne