Popis:
Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 89,4 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Charakteristika:
- Typ upínace B
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 80 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 89.4 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 89.4 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne