IQ845 ESYD1.00-4W1.00-R05 Stopkové frézy 50° nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3106694
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106694
EAN/GTIN 7291075355703
Číslo výrobcu 3106694
Číslo L L23980 3096

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,1″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.22″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.1″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.359″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka