IQ845 FSY D063-07-22-R05 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3106684
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106684
EAN/GTIN 7291075355529
Číslo výrobcu 3106684
Číslo L L23980 33

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 68,8 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 68.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 68.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka