Popis:
Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 174,8 mm, počet řezných těles (CICT) 18, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm
Charakteristika:
- Typ upínace C
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 160 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 174.8 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 174.8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 18
- Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 105 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
- Celková délka (OAL) 63 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne