HCE D.62-A-L5.0-C.62 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Č. pol.: 3103719
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103719
EAN/GTIN 7291075185447
Číslo výrobcu 3103719
Číslo L L23980 1756

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,406″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5,1″, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.591″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.406″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HCC D.62-R.015-QF
  • Celková délka (OAL): 5.1″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 69 lbfxin

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka