Popis:
Čelní frézy s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 8,1 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 4.6 Stupne
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8.1 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Typ cela B
- Délka hlavy (LH) 50 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D120-R0.5-QF
- Celková délka (OAL) 160 mm
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 6 Nxm