HCM D.62-D-L6.5-C.75 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.625″

Č. pol.: 3103603
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103603
EAN/GTIN 7291075266030
Číslo výrobcu 3103603
Číslo L L23980 2812

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,42″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-1/2″, Shank Typ Kulatý, použitelný délka (LU) 6-1/2″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 1.5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.313″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.42″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: D
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.62
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 69 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 2-1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka