MM S-A-L090-C08-T05-C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3103500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103500
EAN/GTIN 7291075147940
Číslo výrobcu 3103500
Číslo L L24070 35

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 38,6 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost závitu sedla, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Délka telesa (LB) 38.6 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 50160 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka