MM S-A-L110-C12-T08-C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3102992
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102992
EAN/GTIN 7291075147841
Číslo výrobcu 3102992
Číslo L L24070 182

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 57 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 57 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 60 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 41040 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka