MM S-B-L140-C20-T06-W Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3102928
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102928
EAN/GTIN 7291075230437
Číslo výrobcu 3102928
Číslo L L24070 155

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 140,5 mm, celková délka (OAL) 140,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.65 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 60.3 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Funkcní délka (LF) 140.5 mm
  • Celková délka (OAL) 140.5 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 51180 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka