MM S-A-L075-C10-T06 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3102473
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102473
EAN/GTIN 7291075147698
Číslo výrobcu 3102473
Číslo L L24070 107

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 17,7 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
  • Délka telesa (LB) 17.7 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Celková délka (OAL) 75 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka