Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 10

Č. pol.: 309448 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
Upínač ET 32
Norma Výrobná norma
Vonkajší ⌀ D 33 mm
Celková dĺžka L 42,5 mm
Axiálna kompenzácia 0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu 0,5 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie 0,1 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309448 10
EAN/GTIN 4045197783158
Číslo výrobcu 309448 10

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené.

Výhoda:

Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé chyby centra (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitu a lícovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.

Použitie:

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie  10

Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
110,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
122,50 €
50,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
Upínač ET 32 ET 40 ET 25
Vonkajší ⌀ D 33 mm 41 mm 26 mm
Celková dĺžka L 42,5 mm 49 mm 35 mm
Menovitý upínací ⌀ d 10 mm 10 mm 10 mm
Norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
Radiálna kompenzácia R Trenie 0,1 mm 0,1 mm 0,05 mm
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka