Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 9

Č. pol.: 309448 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 9 mm
Upínač ET 32
Norma Výrobná norma
Vonkajší ⌀ D 33 mm
Celková dĺžka L 42,5 mm
Axiálna kompenzácia 0,1 mm
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu 0,5 mm
Radiálna kompenzácia R Trenie 0,1 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309448 9
EAN/GTIN 4045197783141
Číslo výrobcu 309448 9

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené.

Výhoda:

Vďaka radiálnej kompenzácii je možné vyrovnávať malé chyby centra (pre požadovanú koncentricitu a kvalitu závitu a lícovania). Axiálna kompenzácia od 0,1 mm.

Použitie:

Na rezanie závitov, prípadne na vystružovanie na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka