{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 11 mm | |
Nahrávanie | ET 32 | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vonkajšie⌀ D. | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 42,5 mm | |
Axiálna kompenzácia | 0,1 mm | |
Radiálna kompenzácia R obrábanie závitov | 0,5 mm | |
Radiálna kompenzácia R Reaping | 0,1 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309448 11 | |
EAN/GTIN | 4045197783165 | |
Číslo výrobcu | 309448 11 |